※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100018 耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム ニューテックス・インダストリー社 16413224 2100018 耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム ニューテックス・インダストリー社 16413224

耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16413224 品番2100018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。

サイズフリー 用途鋳造、製鉄などの高温物の移動 トラスコ品番470-8300 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール 厚さ(mm)5 質量(kg)1 ブラウン 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)58.0 中指長(cm)9.0 耐熱温度(℃)最高:1095、常用:815、素材瞬間:1093(20秒) 手のひらまわり(cm)32.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする