※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋 ゼテックスミットン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
16413258
品番
2100031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
470-8318
材質
表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール
質量(g)
480
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
35