三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の ボトルトレー
管ビン立て(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
3×6
角穴(mm)
37×37
注文コード
16416374
品番
SS35-18KB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
この商品は
配列・角穴
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
立て数(本)
18
配列
3×6
トラスコ品番
418-2448
高さ(mm)
142
質量(g)
400
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
257
奥行(mm)
144
角穴(mm)
37×37