3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
3M スリーエム コマンドフック 浴室用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
16416426
品番
CMB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
水まわりにも使えるタイプです。
用途
浴室。
小物用にお使い下さい。
耐荷重(kg)
1
サイズ
M
仕様
粘着式(はがせるタイプ)
トラスコ品番
406-9056
セット内容
フック2個、耐水粘着タブ(M)2枚
材質
フック本体:ABS樹脂、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン樹脂系粘着剤
質量(g)
25
縦(mm)
80
横(mm)
30