内径(Φmm)100
吐出口外径(Φmm)100
出力(kW)1.5
周波数(Hz)50/60
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/87
用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
トラスコ品番459-9152
質量(kg)39
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)148
電源電圧(V)200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)14/16
吸入/吐出口径148
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.00/5.60
標準消費電力料金(円/h)20.25
吸込口内径(Φmm)148