SB4S 速度抑制版 スピードバンプス CHECKERS 16419558

速度抑制版 スピードバンプス

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
取付穴数3組
内容量1個注文コード16419558品番SB4S
参考基準価格(税別)¥103,541販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。

取付穴数3組トラスコ品番490-4923材質再生プラスチック質量(kg)10高さ(mm)51奥行(mm)255間口(mm)1219取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419558
2017-09-21
用途: 道路上の速度抑制版として

米国製の商品としても代理店には販売責任があるはずでは?取説・施工説明書等が全くないのは如何なものか、更には複数個購入しましたが、半数に傷とあり得ない汚れがありました。
返品不可と明記するからには、代理店に出荷商品の瑕疵を確認する事を求めます。国内での通常の取引であれば交換又は受け取り拒否のレベルでしたので。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする