肥後守ナイフ (折込式)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16420337 品番HT-5872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

今も製法は赤く焼けた鉄片が火花を散らす鍛造火造りです。
肥後守、最後の伝統工芸士が製造。刃物産地、兵庫県三木市より肥後守最後の名匠が安来地方(島根県)の最高級鋼日立金属安来鋼青紙を火入れし、刃を鍛えた逸品です。

刃幅(mm)15 全長(mm)179 用途木工作業などに。木工用。 トラスコ品番478-9113 質量(g)40 刃長(mm)80 材質(刃)高炭素刃物鋼(青紙)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16420337
2021-04-09
用途:
アウトドアー
製造業

コンパクトで、使いやすいデザインでした。
メンテナンスをしっかりして大事に使わせていただきます。

対象商品:
16420337
2020-12-13
用途:
日用品工作
製造業

高品質で大変満足しています。友人にもプレゼントした位です。

対象商品:
16420337
2020-09-09
用途:
木工細工
製造業

作りは荒いが、外国のカッコいいナイフでは出来なかった作業を終える事ができた。
キレイに研いで使えば少しだけ刀気分。
おすすめします。

対象商品:
16420337
2020-08-08
用途:
メンテナンス作業

やっぱり肥後守です。短いロープを切ったりするのに大変役に立ちます。少々値段が高い方を選びましたが、切れ味抜群でした。

対象商品:
16420337
2020-07-03
用途:
鉛筆削り
製造業

切れ味が非常に良い。形状・大きさともに非常に使いやすい。

対象商品:
16420337
2019-12-16
用途:
アウトドア料理

レモンの蜂蜜漬けを作る際にレモンを輪切りにしたら、ぺらんぺらんの薄さに切れました。まさにカミソリ並みの切れ味です。

対象商品:
16420337
2020-02-17
用途:
梱包を解くとき
その他業種

よく切れる。カッターを使うより、この商品の購入をおすすめする。

2018-07-10
用途:
ちょっとした切断、削り全般に

子供の頃、刃物といえばこの肥後守と切り出し小刀でした。
手元に1本あるといまでも何かと便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする