※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸タッピングドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16420617 品番 270014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)51 ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) タップサイズM3×0.5 用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番486-5065 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)4 ドリル長(mm)5 精度6H タップ長(mm)7
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16420626
2019-12-24
用途:
使いやすい
カギのシノハラ宗像 様

アルミと鉄特にアルミ材には非常に重宝しております。

ただ、先端がすぐに切れが悪くなっるので改善してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする