270015 六角軸タッピングドリル RUKO 16420626

六角軸タッピングドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M4
内容量1本注文コード16420626品番270015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)全長(mm)54ピッチ(mm)0.7ねじ径M4シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)タップサイズM4×0.7トラスコ品番486-5081適合機種充電回転ドライバー質量(g)6ドリル長(mm)6精度6Hタップ長(mm)8.5
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16420626
2019-12-24
用途: 使いやすい
カギのシノハラ宗像

アルミと鉄特にアルミ材には非常に重宝しております。
ただ、先端がすぐに切れが悪くなっるので改善してほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする