六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16420714 品番 270018T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)68 ピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) タップサイズM8×1.25 用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 トラスコ品番486-5154 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)10 ドリル長(mm)11 精度6H タップ長(mm)15
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16420687
2023-09-30
用途:
キャビネット内中板タップたて
有限会社大英電気 様

穴あけとタンプたてが同時に終わり作業効率が良いのて数あるときは便利です

対象商品:
16420678
2018-11-12
用途:
機械のメンテナンス時
南製作所 様

2.3Tの鉄板をタッピングしたんですがフタアナ目で折れました最低の商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
16420705
2017-10-13
用途:
タップ作成

6穴目で折れました。ちょっとこねると簡単に折れます。電動ドライバーでは使わない方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16420687
2017-06-12
用途:
丁番取付・ネジ穴作成
株式会社 クマレイ 様

2回購入し、当日には折れました。使う人間も下手ですがステンレスには不向きです。少しのコネで折れます。タッピングオイルを使用しておりますが、引っ掛かりが多いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする