MY1001 ライディングジャージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード16420735 品番Q9DDFRY0000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

立体編みのストレッチメッシュを採用し、肌触りの良い着心地を実現。
走りに集中できるよう、ジャージの裾がはみ出るのを防ぐドロップテールデザインや、インナープロテクターに対応した余裕のあるデザインを採用。
動きやすく通気性にも優れ、練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。

材質ポリエステル100% サイズS 肩幅(cm)39.5 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)80 身幅(cm)52
注意
※肌触りが良く、立体編みストレッチメッシュ生地
※吸汗速乾
※生地に直接インクを染み込ませた昇華プリントで着心地と通気性に優れます。
※内側の縫い目のごろつきを軽減するオーバーロックステッチ仕上げで肌への当たりが柔らかく、ネックブレースやプロテクターを装着する際の違和感を軽減。
※ジャージの内側にプロテクターを着用しても動きやすいデザイン。
※背中の丈を長くしたドロップテールデザイン。ジャージの裾がパンツからはみ出るのを防止。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする