※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q9DDFRY0000M MY1001 ライディングジャージ YAMAHA(ヤマハ) 16420751 Q9DDFRY0000M MY1001 ライディングジャージ YAMAHA(ヤマハ) 16420751 Q9DDFRY0000M MY1001 ライディングジャージ YAMAHA(ヤマハ) 16420751 Q9DDFRY0000M MY1001 ライディングジャージ YAMAHA(ヤマハ) 16420751

MY1001 ライディングジャージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16420751 品番 Q9DDFRY0000M
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

立体編みのストレッチメッシュを採用し、肌触りの良い着心地を実現。
走りに集中できるよう、ジャージの裾がはみ出るのを防ぐドロップテールデザインや、インナープロテクターに対応した余裕のあるデザインを採用。
動きやすく通気性にも優れ、練習走行からサンデーレースまで幅広く使用いただけます。

材質ポリエステル100% サイズM 肩幅(cm)41 袖丈(cm)67.5 着丈(cm)81 身幅(cm)56
注意
※肌触りが良く、立体編みストレッチメッシュ生地
※吸汗速乾
※生地に直接インクを染み込ませた昇華プリントで着心地と通気性に優れます。
※内側の縫い目のごろつきを軽減するオーバーロックステッチ仕上げで肌への当たりが柔らかく、ネックブレースやプロテクターを装着する際の違和感を軽減。
※ジャージの内側にプロテクターを着用しても動きやすいデザイン。
※背中の丈を長くしたドロップテールデザイン。ジャージの裾がパンツからはみ出るのを防止。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする