LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Galaxy A25 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16420857
品番
LN-25SG3FG
参考基準価格(税別)
¥1,527
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】【指紋認証対応】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
仕様
対応端末:Galaxy A25 5G SC-53F/SCG33/SM-A253Z/SM-A256E
材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
12(本体)/77(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W73xH163xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)