※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の 潤滑機器
オイルジェッター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
480-6883
注文コード
16421098
品番
OJ-10-AC200V
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
空圧を利用して油を霧状に噴射し、金型・各種刃物の注油・冷却、切削屑の除去を一挙に処理する自動ミスト注油機です。
材質
アルミ
セット内容
リミットスイッチ×1個、リミットスイッチ取付板×1セット、ロート×1個、ホースジョイント×1個
タンク容量(L)
10
電源(V)
AC200(単相)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×225×480×225×225×480
使用圧力(MPa)
〜1
質量(kg)
15
用途
ドリル、タップ、リーマー加工の自動注油、刃物の冷却、刃物及び刃物台に付着した切削屑の除去、プレス金型、ダイセット、パンチ台などへの注油冷却および加工物の自動吹き出し、その他各種専用機への自動注油隠れた部分への注油も可能、バイト、エンドミル、メタルソーなどへの注油、冷却及び切削屑の除去
トラスコ品番
480-6883
注意
※発注時には必ず電圧指定をしてください。
※電源接続の際は、電圧の確認(100or200V)を必ず行ってください。
※油補給の際ゴミが入らないようにお願いします。
※粘度の非常に高い油、危険物、有機溶剤を含む揮発性油、薬品(酸性、アルカリ性)、水などは使用不可能です。
※レギュレーター保護のため、エアーフィルターを必ず取付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません