エア式リベットパワーツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16424162 品番G702A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ナットプレートリベットを打鋲する際に使用するエア式油圧ツールです。

仕様使用プリングヘッドH702-3NPR トラスコ品番490-8490 材質スチール 全長(mm)289 質量(kg)1.6 空気圧力(MPa)0.62〜0.76
注意
※プリングヘッドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする