H782 PULLING HEAD オフセットタイプ Cherry 16424232 H782 PULLING HEAD オフセットタイプ Cherry 16424232 H782 PULLING HEAD オフセットタイプ Cherry 16424232 H782 PULLING HEAD オフセットタイプ Cherry 16424232

PULLING HEAD オフセットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16424232 品番H782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフセットタイプのPULLINGヘッドです。

トラスコ品番490-8597 質量(g)36 使用ジョー701B18、782-010 全長(inch)5.59 リベット径使用範囲(inch)1/8、5/32、3/16 使用ノーズピース782-456、886-003、886-004、886-005、782-5BB、782-3、886-006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする