曜日別特売
50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174
50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174
50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174
50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174
50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174
50105 クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 16426174

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端六角 3/32
内容量1本注文コード16426174品番50105
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。

種類ビット全長(mm)140材質(ブレード)プロテニアム合金鋼表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工質量(g)22先端六角 3/32トラスコ品番470-6587RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする