ラチェット形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16426375 品番RH4N-18TH
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。

差込角(mm)12.7 適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BN トラスコ品番408-4080 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)33.7 全長(mm)100 質量(g)340 内径(Φmm)【コネクタ】18 有効長(mm)80
注意
※ボルト・ナットを回すときは、ななめ掛けはしないでください。
※トルクハンドルのコネクタ部がプランジャーピン式のものには差し込まないでください。
※鋼球式のものに差込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする