コンマット2号

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16428037 品番CT22IZ
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)30 幅(mm)1000 用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 トラスコ品番483-5531 材質ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg)5 NETIS番号CG-090027-V(1号-A)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,150 / 税込 ¥3,465
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428037
2019-01-17
用途:
コンクール打設後の養生に使いました。
株式会社未来輝興 様 (建設業・工事業)

軽くて持ち運びも楽で主にコンクール打設後の養生に使いました。購入して良かったと思います。

1人が参考にしています
2018-02-21
用途:
冬季のコンクリート養生
株式会社創苑 様

軽くて使いやすく、基礎のコンクリート養生に最適だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16428037
2017-12-24
用途:
コンクリート養生
建設業・工事業

冬期のコンクリート養生時に使用。保温性、保湿性に優れていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする