ボンネルタイト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16428098 品番 ST810
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。

用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 トラスコ品番483-5719 材質ポリエチレン樹脂発泡体 厚さ(mm)10 質量(kg)0.7 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 発泡倍率15倍 NETIS番号CG-110037-A

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428098
2021-08-01
用途:
側溝コンクリートの補修用
その他業種

大変、軽量で加工しやすくてコンクリート収縮の緩衝材として利用させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする