※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZLT90111-8 SV 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック 16428308 ZLT90111-8 SV 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック 16428308

住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16428308 品番 ZLT90111-8 SV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
付属品TRZLT901.KNA+TRZLT11-8の組み合わせ トラスコ品番449-7686 材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 質量(g)650 深さ(mm)(ケース)73 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428283
2019-12-23
用途:
会社のクリーンルームからのパスボックス(部品の出し入れ部)のハンドルの交換
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

上記パスボックスは、クリーンルーム内への無断侵入防止の為、片側だけのハンドルを付けていた。 今回緊急時の避難経路を検討した際、両側から開けられる必要が発生したので、モノタロウのカタログで「美和ロック、13LA」で検索し、バックセット寸法も 51oと同じハンドルを購入したが部品のピッチが合わず使用できなかった。 13LAとは扉に打刻してある数字であり、互換性が有る物と信じていた。 カタログの説明不足と考えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする