曜日別特売
PTB-D 簡易内窓用フレーム&レールセット 光 16428703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-D 簡易内窓用フレーム&レールセット 光 16428703
PTB-D 簡易内窓用フレーム&レールセット 光 16428703
PTB-D 簡易内窓用フレーム&レールセット 光 16428703
PTB-D 簡易内窓用フレーム&レールセット 光 16428703
PTB-D 簡易内窓用フレーム&レールセット 光 16428703

簡易内窓用フレーム&レールセット

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台
ブラウン
種別Dセット
内容量1台注文コード16428703品番PTB-D
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。

用途中窓用種別Dセットブラウン仕様窓断熱性能2.44倍(基準化熱貫流抵抗より)JIS断熱等級H-4等級 光ポリカ中空ボード4mm厚を使用した数値です。(ポリカ中空ボードは別売となります。)付属品フレーム、上レール、下レール、横カバー、キズ防止フェルトトラスコ品番471-2722材質塩化ビニール質量(kg)2適合サイズ窓寸法 幅1830×高さ915mm以内の引き違い窓用アズワン品番64-9109-36
注意
※窓のサイズにより別途部材が必要となる場合がございます。パネルは別売りです。
※メーカー直送分は個人宅配送不可です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428694
2022-12-07
用途: 窓の断熱

プラスチック製のフレームで作業はしやすかった。作り方の説明書に採寸の仕方も書いてあるのでその通りに作成すれば完成。

1が参考にしています
対象商品 : 16428764
2022-01-25
用途: 二重窓にするため
サービス業

切断はアサリのないノコギリで切るとバリも手で取れるほどきれいに仕上がり、扱いやすい素材でした。窓の寸法を測ってどの程度切るのか取扱説明書に書かれた通りにすればピッタリと窓に合わせることができます。
フレーム、上レール、下レール、横カバーの内、フレームは素材が6本あり4本が縦用で2本が横用となっており、横用は1本のフレームから2本分のフレームを切り出す必要があります。
素材をどう切るかは取扱説明書にも記載がないことから縦と横の取り方を間違わないように注意が必要でした。
■その他取り付けに使ったものについて
●賃貸物件で二重窓にするにあたり原状回復できるように、モノタロウブランドのマスキングテープ30mm幅を窓枠に先に貼り、その上にモノタロウブランドの両面テープ30mm幅を貼ってレール類を取り付けました。
●同時に購入したポリカ中空ボードはモノタロウブランドのものが安く質も良かったです。
きれいに仕上がって断熱効果も十分にあり満足しております。

5が参考にしています
対象商品 : 16428764
2022-03-28
用途: 自宅用・検証用
株式会社ITO・K建設業・工事業

インプラスも入れたが、その違いも知りたく購入。コストパフォーマンスは高いと思う。リビングやベランダなどの出入りの多い窓と、腰高窓などの使い分けで行ける。実際に隙間などは多いので別途スキマ用補助材は必須。歪み防止はメーカー推奨のアルミでは折角の熱伝導を良くしてしまうので木のモール材を適宜貼り付けて対処した。

2が参考にしています
対象商品 : 86206654
2021-05-20
用途: ポリカーボネート内窓用として使用
教育・研究機関

のこぎりで簡単に切断できるので、作業しやすい。木目調なので、室内が明るくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 86206654
2021-12-18
用途: 断熱用
農・林・水産業

2階寝室の高さ75cmの窓に取り付け。
木目調で部屋にマッチしており、満足感があります。
中央の重ね合わせ部分に隙間があるので、モール状の隙間テープを貼りました。
保温性が少しアップした感じです。
付属のフェルト(内窓同士の緩衝用)を細く切ってもいいと思いますが、少し固いような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 16428694
2021-01-30
用途: キッチンの小窓を二重窓に

茶色のフレームが欲しかったので、選びました。またボードのセットものより、ボードを別に買っても安く済みました。説明書もわかりやすく、いたって簡単でした。のこぎりを使いましたが、きれいにカットできました。フレームの取り付けは手でゆっくり押し込むだけでOKでした。次はお風呂の内窓に挑戦しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 86206663
2022-03-28
用途: 自宅用
株式会社ITO・K建設業・工事業

透明アクリルでも効果はそれなりに出た。 リビング腰高窓なので中空ポリカではやらなかった。

対象商品 : 86206654
2020-01-21
用途: 自宅の寝室に設置。

ベッド枕元にある窓に施工しました。採寸して説明書見ながら作業しましたが、親切な計算式が載っているのですが、ベースになる数値を当てはめるのにわかりにくい表現があり、間違えそうになりました。初めて作業される場合は最初に寸法計算を終わらせてから作業されることをオススメいたします。さて、効果のほうですが、枕元に窓とカーテンの隙間から冷気が顔に向かって吹き下ろす状態でしたので、設置したのですがかなり冷気を防いでくれます。窓以外にもっと大きなベランダに出るガラス戸が有るんで、部屋全体が断熱効果が高くなったとは感じにくいのですが、効果はあります!窓に施工しただけで、暖房の効きも多少よくなりました。これは全ての窓に施工すると結構な効果が望めます!それと感じんの見た目ですが、触ると軽く安っぽいですが、見た目は全く安っぽく見えなかったので、これには予想外でびっくりでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする