曜日別特売
MM-2 ダイヤルコンパレーター 理研計測器 16429175

 

MM-2 ダイヤルコンパレーター 理研計測器 16429175
MM-2 ダイヤルコンパレーター 理研計測器 16429175
MM-2 ダイヤルコンパレーター 理研計測器 16429175

ダイヤルコンパレーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード16429175品番MM-2
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

精密研削仕上げです。

用途
比較測定検査に。
トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする