理研計測器
理研計測器の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
理研計測器の ダイヤルゲージ
理研計測器の ダイヤルゲージ用スタンド
ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16429184
品番
PH3B
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。
用途
比較測定検査に。
トラスコ品番
487-5125
幅(mm)
205
質量(kg)
7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
120
取付穴(mm)
8
主柱(mm)
Φ27.8×220