RCT ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器 16429193 RCT ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器 16429193 RCT ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器 16429193

ダイヤルコンパレーター(石製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16429193 品番RCT
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。

用途比較測定検査に。 トラスコ品番487-5133 幅(mm)200 質量(kg)5.5 高さ(mm)50 奥行(mm)150 取付穴(mm)8 主柱(mm)Φ27.8×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする