メイン

729014 草刈用コード WIZ'A 16429878 729014 草刈用コード WIZ'A 16429878 729014 草刈用コード WIZ'A 16429878

草刈用コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16429878 品番 729014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途日本製草刈用ナイロンコード 材質本体:PEアロイ+チタン 形状コード断面:ねじりタイプ グレー コード長さ(m)40 対角(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする