メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 刈払機
WIZ'Aの ナイロンコード
WIZ'Aの 刈払機用ナイロンコード単体
草刈用コード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16429887
品番
729015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
日本製草刈用ナイロンコード
材質
本体:PEアロイ+チタン
形状
コード断面:ねじりタイプ
色
グレー
コード長さ(m)
150
対角(mm)
3.2