HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009

HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009
HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009
HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009
HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009
HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009
HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009
HRN-640 オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会 16430009

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード16430009品番HRN-640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耳を塞がないオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。装着したまま会話・食事・運動も音楽を聴きながら楽しめます。専用ケースに入れるだけで簡単に充電できるので、充電をしながら持ち運びが可能。
音楽・通話・AIアシスタント呼出ができ、オープンイヤーだから音楽を聴きながらの会話もスムーズです。

セット内容イヤホン×2、専用ケース、充電用USBケーブル、取扱説明書材質イヤホン:ABS、シリコン、ポリエステル、ケース:ABSホワイト質量(g)片耳:5、ケース:25電池リチウムポリマー充電池30mAh×2、充電可能回数300回、充電時間約60分(専用ケース)、連続使用時間:約180分送信出力class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片耳:1.5×2.8×2.3、ケース:7×2.4×4バッテリー容量(mAh)ケース電池:リチウムポリマー180、充電可能回数約300回、充電時間:約60分(電源元→ケース)周波数(GHz)2.4(2402~2480MHz)インピーダンス(Ω)32±15%Bluetoothversion5.4/通信距離10m対応プロファイルHFP、A2DP、HSP、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: PC用イヤホン

新幹線の中でも問題なく聞こえました。
音漏れは多少あるかもしれませんが、今のところ指摘はされていないので周りの状況に合わせて音量を調整すれば問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする