オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16430018 品番 HRN-641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耳を塞がないオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。装着したまま会話・食事・運動も音楽を聴きながら楽しめます。専用ケースに入れるだけで簡単に充電できるので、充電をしながら持ち運びが可能。
音楽・通話・AIアシスタント呼出ができ、オープンイヤーだから音楽を聴きながらの会話もスムーズです。

セット内容イヤホン×2、専用ケース、充電用USBケーブル、取扱説明書 材質イヤホン:ABS、シリコン、ポリエステル、ケース:ABS ブラック 質量(g)片耳:5、ケース:25 電池リチウムポリマー充電池30mAh×2、充電可能回数300回、充電時間約60分(専用ケース)、連続使用時間:約180分 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片耳:1.5×2.8×2.3、ケース:7×2.4×4 バッテリー容量(mAh)ケース電池:リチウムポリマー180、充電可能回数約300回、充電時間:約60分(電源元→ケース) 周波数(GHz)2.4(2402〜2480MHz) インピーダンス(Ω)32±15% Bluetoothversion5.4/通信距離10m 対応プロファイルHFP、A2DP、HSP、AVRCP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
PC用イヤホン

新幹線の中でも問題なく聞こえました。
音漏れは多少あるかもしれませんが、今のところ指摘はされていないので周りの状況に合わせて音量を調整すれば問題なく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする