仕様●プラズマクラスター空気清浄による効果:〇空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊アレル物質(ダニのフン・死骸)、浮遊花粉アレル物質、 〇付着しているもの:付着タバコ臭、付着汗臭(スポット消臭)、部屋干し衣類の生乾き臭(スポット消臭)、付着カビ菌(増殖抑制)、付着ウィルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、付着花粉アレル物質、●独自気流:コアンダフロー
質量(kg)約7.9
色グレー系
消費電力(W)【加湿空気清浄モード】強:24、中:16、静音:4.4、【空気清浄モード】強:52、中:14、静音:3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619
風量(m3/min)【加湿空気清浄モード】強:3.6、中:2.8、静音:1、【空気清浄モード】強:5.1、中:2.8、静音:1
フィルター静電HEPAフィルター(交換目安10年)、ダブル消臭フィルター(交換目安約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
運転音(dB)【加湿空気清浄モード】強:43、中:40、静音:19、【空気清浄モード】強:51、中:40、静音:17
適合床面積プラズマクラスター:約13畳(21m2)、空気清浄:〜23畳(38m2)、加湿空気清浄:〜16畳(26m2)、加湿清浄:プレハブ洋室〜17畳(27m2)/木造和室〜10畳(17m2)
水タンク容量(L)約2.7
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)空気清浄:8畳/12、加湿空気清浄:8畳/17
加湿方式気化方式
加湿量(mL/h)【加湿空気清浄モード】強:600、中:480、静音:200
1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄モード】強:0.74、中:0.5、静音:0.14、【空気清浄モード】強:1.6、中:0.43、静音:0.12