PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
シールド付モジュラージャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16430812
品番
CJS5E88TGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22〜26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
種類
カテゴリー5e
用途
LANケーブルの接続。
トラスコ品番
475-4557
材質
シールド金具:りん青銅
質量(g)
17