BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16431494 品番 CCA-6-005A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

種類通信ケーブル 全長(m)0.5 グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 質量(g)27 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、1000以上 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)AC500 用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 トラスコ品番471-8259 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※映像信号伝送用としては使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16431494
2021-03-04
用途:
電子機器の接続

短くて細いため,機器の接続に向いています.長いものはロスが大きくなるのでこのくらいの長さのものが良いと思われます.BNCも着いているため,すぐに使えます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする