配線止め具 ハイステッカー (絶縁タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード16431686 品番ED-25GN(3C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。

材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング 用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 トラスコ品番381-0712 質量(g)280 テープ種類積水#516A 寸法(縦×横)(mm)15×25 爪長さ(mm)26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16431686 ED-25GN(3C) 50521933 ED-25GN ハイステッカー カメダデンキ ハイステッカー カメダデンキ 1箱(100個) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする