※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
6
10
12
4
6
8
接続口径
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R1/8
M5
ねじの種類
R
R
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433436
品番
ZW-TR6-8-P4
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
適合チューブ外径D(Φmm)
6
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/4
トラスコ品番
441-2494
質量(g)
26
使用流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)