CKD
ニュージョイントステンレスタイプ(両口Y形チーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
10
10
12
4
6
8
接続口径
R1/4
R3/8
R1/2
R1/4
R1/8
M5
ねじの種類
R
R
M
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433628
品番
ZW-Y10-8-P4
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途
チューブの接続
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用圧力範囲
-100kPa~1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/4
トラスコ品番
441-2648
質量(g)
40
使用流体温度(℃)
0~60(凍結なきこと)