エースボール3W (両内ねじ型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16433926 品番 BT-3222
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結箇所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) トラスコ品番483-5786 質量(g)111 接続口径D1Rc1/4 接続口径D2R1/4 用途0.98MPa(-10℃〜80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために 高さ(mm)29 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16433892
2021-11-27
用途:
コンプレッサーの切り替え

100ボルトと200ボルトのコンプレッサーの切り替えの為に購入。
200ボルトは季節契約なので他の期間は100ボルトのコンプレッサーを使っています。
同じ延長リールを使いたいので、お互いのコンプレッサーからこの商品を通して切り替えをすることにより、ホースリールにエアーを送っています。
圧力低下もある程度あると思いますが、カプラーを繋げ替えるより簡単に出来るので満足しています。

対象商品:
16433892
2019-10-24
用途:
コンプレッサーからのエアを切り替えて使う
製造業

大変満足です。使っていて不便を感じる事がなく十分な機能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする