IW204 HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイ 16434066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIパイプ(耐衝撃タイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
呼び径20
内容量1本注文コード16434066品番IW204
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742呼び径20外径D(Φmm)26厚さ(mm)3長さ(m)4トラスコ品番457-9313材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ質量(kg)1.21使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16434048
2025-07-15
用途: 自家用の水道
かみむらのうえん農・林・水産業

やっぱりセキスイはいいものです。
パイが50とおおきいサイズだったので接着剤はかなりたっぷりめにつけたほうがかわかないて奥まで継手が入る

対象商品 : 16434075
2017-10-14
用途: 既存配管の追加増設
株式会社大公建設

信頼出来るメーカーの製品なので、全く不満無く、安心して作業出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 16434057
2017-03-06
用途: 給水管敷設で使用
株式会社中川機器製作所

メーカー品ということもあり何の問題もなく使用できました。別途送料がかかる点で今後は近場で購入しようと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする