SUREFIRE
SUREFIREの ヘッドライト
SUREFIREの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト ミニマス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16434547
品番
HS4-A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
トラスコ品番
490-4516
色
黒
質量(g)
179
電源
単3形アルカリ乾電池(2個)付属
全光束(Lm)
1〜100
点灯時間
1.5時間(強)50時間(弱)
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。