AT-B3SET オートレベル(三脚付) トプコン 16434766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートレベル(三脚付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16434766 品番AT-B3SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

測量から土木、建築まで幅広くカバーするラインナップ
素早く確実に制動する自動補正機構
狭い現場に有利な短い合焦距離
2段階スピードで素早く合焦
クランプレス全周微動
優れた防水性能IPX6
測量から土木、建築まで幅広い作業をサポートするオールラウンドモデル

望遠鏡:倍率28X 対物レンズ有効径(mm)36 1km往復標準偏差(mm)1.5 最短合焦距離20cm 保護等級IPX6 質量(kg)5.1 補正範囲(分)15 気泡管感度10′/2 セット内容本体+三脚 トラスコ品番461-3040

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする