日興製綱
日興製綱の トラック輸送・運送用品
日興製綱の ラッシングベルト
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16435938
品番
NK-BL50OP-3
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,898
¥
6,398
バスケットに入れる
固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
用途
運搬・輸送に。
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
250
破断荷重(kg)
1300
トラスコ品番
480-3108
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.9
最大使用荷重(t)
0.25