allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16436498
品番
SR3I14
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製によりサビに強いです。ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
670
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター、バックルシート付
トラスコ品番
479-5563
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.1
最大使用荷重(t)
0.67
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。