※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5DS16 ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe 16436568 R5DS16 ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe 16436568 R5DS16 ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe 16436568

ラッシングベルト(エアラインレール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16436568 品番 R5DS16
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様ダブルスタッドフィッティング・リングなし ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト長さ(m)7 使用荷重(kg)770 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター、バックルシート付、ダブルスタッドフィッティング・リングなし トラスコ品番479-5148 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)1.98 最大使用荷重(t)0.77
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする