※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R5DS17 ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe 16436577 R5DS17 ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe 16436577 R5DS17 ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe 16436577

ラッシングベルト(エアラインレール用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 端末仕様ダブルスタッドフィッティング・リングなし ベルト長さ(m)8 注文コード16436577 品番R5DS17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は端末仕様・ベルト長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様ダブルスタッドフィッティング・リングなし ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)770 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター、バックルシート付、ダブルスタッドフィッティング・リングなし トラスコ品番479-5156 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.06 最大使用荷重(t)0.77
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする