※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ラッシングベルト(エアラインレール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16436604
品番
R5DSPR16
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
ダブルスタッドフィッティング・リング付
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
7
使用荷重(kg)
770
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター、バックルシート付、ダブルスタッドフィッティング・プルリング付
トラスコ品番
479-5181
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
1.96
最大使用荷重(t)
0.77
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。