※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R2N0.5X4 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16436823 R2N0.5X4 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16436823 R2N0.5X4 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16436823

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)25 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ(m)4.5 注文コード16436823 品番R2N0.5X4
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さなど52種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)470 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター、バックルシート付 トラスコ品番479-4885 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)0.85 最大使用荷重(t)0.47
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
台車での運搬時の荷崩れ防止に

今までモノタロウの対荷重100kgの物を使ってたけど、重量がギリなので余裕のある本製品に変えました。使い勝手は上々で、さすがJAXAにも収めてる逸品だなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする