R5IN15 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437085 R5IN15 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437085 R5IN15 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437085 R5IN15 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437085

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)50 端末仕様シボリ縫製/クロスフック ベルト長さ(m)6 注文コード16437085 品番R5IN15
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さなど52種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様シボリ縫製/クロスフック ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)830 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター、バックルシート付 トラスコ品番479-5261 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.13 最大使用荷重(t)0.83
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
台車での運搬時の荷崩れ防止に

今までモノタロウの対荷重100kgの物を使ってたけど、重量がギリなので余裕のある本製品に変えました。使い勝手は上々で、さすがJAXAにも収めてる逸品だなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする