R5TP14 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437216

 

R5TP14 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437216
R5TP14 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437216
R5TP14 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437216
R5TP14 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437216
R5TP14 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437216

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)50端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト長さ(m)5注文コード16437216品番R5TP14
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)500破断荷重(kg)-仕様コーナープロテクター、バックルシート付トラスコ品番479-5407材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)1.83最大使用荷重(t)0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 台車での運搬時の荷崩れ防止に

今までモノタロウの対荷重100kgの物を使ってたけど、重量がギリなので余裕のある本製品に変えました。使い勝手は上々で、さすがJAXAにも収めてる逸品だなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする