RL7I17 ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe 16437286

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)75 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 注文コード16437286 品番RL7I17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,600
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さなど52種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色イエロー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)75 ベルト厚(mm)5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 トラスコ品番479-5482 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)5.75 最大使用荷重(t)2.83
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16437286 RL7I17 89643252 RN6I17 ベルト荷締機 ラチェット式しぼり75仕様(超重荷重) allsafe ベルト荷締機 ラチェット式しぼり75仕様(超重荷重) allsafe 1本 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
台車での運搬時の荷崩れ防止に

今までモノタロウの対荷重100kgの物を使ってたけど、重量がギリなので余裕のある本製品に変えました。使い勝手は上々で、さすがJAXAにも収めてる逸品だなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする