※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土間仕上げ用ツール アルミスクリード

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16438354 品番 TAS-1300P
参考基準価格(税別)¥19,618 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。

用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。 トラスコ品番471-6957 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×80×1100〜1800 作業距離(mm)1300

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16438354
2019-12-18
用途:
生コン打設仕上げ
株式会社丸勝建設 様 (建設業・工事業)

他社の製品より軽量で使用が楽でしたし、使用後の手入れも簡単でした。
何より製品を発注してからの御社の対応が早くて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
16438354
2020-01-21
用途:
土間コンクリート打設
緑栄造園土木株式会社 様 (建設業・工事業)

以前のタイプより、ボルトナット類が改善が改善されていて、つかいやすい

対象商品:
16438354
2018-12-17
用途:
コンクリート土間打ちに使用
建設業・工事業

スクリード部分は非常に使用しやすいと思います。柄がもう少し長ければ良いかと思いました。

対象商品:
16438363
2016-08-16
用途:
コンクリート均し
株式会社朝日建工 様 (建設業・工事業)

持ち手の長さも丁度良いし軽くて使いやすい。

対象商品:
16438354
2016-02-24
用途:
車庫土間コンクリートの慣らし
その他業種

サイズが少し大きめなので広い場所には最適ですが少し狭いとこや、障害物があると少し扱いにくい感じがしました。もう少し軽いと使いやすいかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする