※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土間仕上げ用ツール スーパーフレスノ

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番471-6949 注文コード16438424 品番TAF-700HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,600
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具つきなので柄の角度を自由に調節できます。ハンドルが1100〜1800mmまで伸縮可能です。

用途土間仕上用コテとして。 トラスコ品番471-6949 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×105×1100〜1800 作業距離(mm)700

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16438415
2018-12-17
用途:
コンクリート土間打ちに使用
建設業・工事業

最初は少し固く感じましたが、大きさも硬さもちょうど良い状態でした。

1人が参考にしています
対象商品:
16438415
2015-06-02
用途:
足跡が残るので(色むら、下駄跡等)なるべく入りたくないので今現在足場板で対応しています 来た日に使いましたが楽でした
丹生産業 様

中の柄が長く縮めるとゴムキャップが取れる  もっと長い柄でも良い(両手で60センチから70センチ持つとその分奥に届かない)
高枝切はさみみたいに角度は固定してあっても微調整機能があると良い 今のだと行きっぱなし 帰りが難しいと思いました
あれにバイブ(振動)があったらすごいかも
しまっている時プロテクターが貧弱ですぐ両サイドの物が取れ易くきずや凹みが心配です
まだ1回目なのでこれから自分なりに変えて行きたいです でも1回使ったのですがきれいです
下地を正確にしないと このコテでは圧力をかける事は出来ないので   
これから夏場に土間押さえは大変です これを使って行きたいです 心強いです 頼りにしています

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする